曜日別特売

AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75

AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75 - TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

減速比75:1軸の形状Dカットセット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター電源直流定格電圧(V)7.2回転速度(min-1[r.p.m])221回転速度(r/min)184内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
定格電圧(V)
減速比
回転速度(min-1[r.p.m])
軸の形状
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568636389872直流7.275:1221Dカット184
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686363
2023-06-24
用途: ギヤ音

取り付けるケースによって違いますがギヤー音が媒体に共鳴してかなりウルサイですね。

対象商品 : 05686363
2015-11-23
用途: 模型の動力

最初、消費電力の問題で380モータータイプを選択しておりましたが、実際使用してみるとトルクが全く足らず急遽このタイプをオーダーしました。
固定アングルは380モータータイプと同じ物なので交換も容易でした。
心配していた消費電力もこの強力なトルクのわりに以外と低く問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 05686363
2020-07-21
用途: ラジコントラックの動力源として
株式会社マックアースリゾート山ノ内

ダイキャストケースで重量もあり良いのですが、出力軸ぐらいはオイルレスメタルでなくてボールベアリングにして欲しい。ギヤマウントに固定するにも付属のビスではワッシャーを入れると短くてとどかない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする