AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用)

AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用) - TAMIYA(タミヤ)
(2件のレビュー)

数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。

セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568640689877
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686406
2017-05-10
用途: DCモータの継ぎ手に使用

金属の材質は、大変良い。
ただ、表面の削りあとが気になるが、材質・機能面では申し分ない。

対象商品 : 05686406
2015-09-21
用途: ロボット製作

ロボットの足回りにラジコンタイヤを使うときに使っていますが、手軽に使えて専用六角レンチも付属するので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする