つくし工房
建設副産物分別標識Cタイプ
(1件のレビュー)
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
100×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05687508
SH-101C
木くず
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687517
SH-102C
金属くず
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687526
SH-103C
生ごみ
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687535
SH-104C
もえるもの
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687544
SH-105C
もえないもの
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687553
SH-106C
ダンボール
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
05687562
SH-107C
コンクリート
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687578
SH-108C
空きカン
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687587
SH-109C
アルミカン
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687596
SH-110C
スチールカン
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687605
SH-111C
ビン
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687614
SH-112C
電線くず
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687623
SH-113C
石こうボード
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687632
SH-114C
ロックウール吸音板
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687648
SH-115C
塩ビ管
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687657
SH-116C
燃え殻(焼却灰)
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687666
SH-117C
発泡スチロール
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687675
SH-118C
管理型産業廃棄物
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687684
SH-119C
安定型産業廃棄物
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05687693
SH-120C
廃プラスチック
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687702
SH-121C
軽量気泡コンクリート
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687718
SH-122C
ペットボトル
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687727
SH-123C
アスコン
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687736
SH-124C
廃石綿等
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
05687745
SH-125C
石綿含有産業廃棄物
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
05687754
SH-126C
紙くず
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
05687763
SH-127C
混合廃棄物
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
49758573
SH-128C
ガラス・陶器くず
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
18871528
SH-129C
水銀使用製品産業廃棄物
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください