曜日別特売

建設副産物分別標識 Bタイプ

建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプ - つくし工房
取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)400×400内容量1枚
注意
※裏面に両面テープ付き
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05688043SH-101B木くず
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688052SH-102B金属くず
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688068SH-103B生ごみ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688077SH-104Bもえるもの
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688086SH-105Bもえないもの
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688095SH-106Bダンボール
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688104SH-107Bコンクリート
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688113SH-108B空きカン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688122SH-109Bアルミカン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688138SH-110Bスチールカン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688147SH-111Bビン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688156SH-112B電線くず
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688165SH-113B石こうボード
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688174SH-114Bロックウール吸音板
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688183SH-115B塩ビ管
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688192SH-116B燃え殻(焼却灰)
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688208SH-117B発泡スチロール
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688217SH-118B管理型産業廃棄物
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688226SH-119B安定型産業廃棄物
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688235SH-120B廃プラスチック
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688244SH-121B軽量気泡コンクリート
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688253SH-122Bペットボトル
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688262SH-123Bアスコン
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688278SH-124B廃石綿等
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688287SH-125B石綿含有産業廃棄物
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688296SH-126B紙くず
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
05688305SH-127B混合廃棄物
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
49758564SH-128Bガラス・陶器くず
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする