つくし工房
建設副産物分別標識 Dタイプ
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
200×200
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
文字内容
選択してください
もえないもの
もえるもの
アスコン
アルミカン
ガラス・陶器くず
コンクリート
スチールカン
ダンボール
ビン
ペットボトル
ロックウール吸音板
塩ビ管
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
廃石綿等
木くず
混合廃棄物
燃え殻(焼却灰)
生ごみ
発泡スチロール
石こうボード
石綿含有産業廃棄物
空きカン
管理型産業廃棄物
紙くず
軽量気泡コンクリート
金属くず
電線くず
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05688314
SH-101D
木くず
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688323
SH-102D
金属くず
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
05688332
SH-103D
生ごみ
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688348
SH-104D
もえるもの
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688357
SH-105D
もえないもの
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688366
SH-106D
ダンボール
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688375
SH-107D
コンクリート
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688384
SH-108D
空きカン
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688393
SH-109D
アルミカン
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688402
SH-110D
スチールカン
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688418
SH-111D
ビン
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688427
SH-112D
電線くず
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688436
SH-113D
石こうボード
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688445
SH-114D
ロックウール吸音板
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688454
SH-115D
塩ビ管
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688463
SH-116D
燃え殻(焼却灰)
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688472
SH-117D
発泡スチロール
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688488
SH-118D
管理型産業廃棄物
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688497
SH-119D
安定型産業廃棄物
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688506
SH-120D
廃プラスチック
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
05688515
SH-121D
軽量気泡コンクリート
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688524
SH-122D
ペットボトル
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688533
SH-123D
アスコン
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688542
SH-124D
廃石綿等
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688558
SH-125D
石綿含有産業廃棄物
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688567
SH-126D
紙くず
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
05688576
SH-127D
混合廃棄物
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
49758582
SH-128D
ガラス・陶器くず
¥
480
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください