つくし工房
軽量薄型撮影用黒板
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
寸法(縦×横)(mm)
450×600
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
付属品
ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
材質
ホーロー
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
1.2
縦(mm)
450
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05689818
BS-5A
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
05689827
BS-52B
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
05689836
BS-5C
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください