つくし工房
スイベルスナップ
材質
ステンレス
寸法(mm)
85×28
質量(g)
58
種類
スイベルスナップ
ロープ仕様
クレモナロープ Φ4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05691297
9031
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください