アジャスト脚 三角座 TO-125

アジャスト脚 三角座 TO-125 SUGICO(スギコ) アジャスト脚 三角座 TO-125 SUGICO(スギコ) アジャスト脚 三角座 TO-125 SUGICO(スギコ)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS430/SUS304/SS400 最大荷重(kg)1400 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05692995 TO-125-90 90~125
2,080
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05693004 TO-125-110 110~145
2,140
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05693013 TO-125-130 130~160
2,190
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05693022 TO-125-140 140~190
2,200
1,698
1,868 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする