アジャスト脚 三角座 TO-80
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N)13729
内容量1個
流し・台所用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05693038
2024-09-10
- 用途:
- 厨房の棚の脚
不動産業
壁にボルトで固定されていたステンレスの棚を下ろし,床で使うことにしました.4個購入しネジで固定.とてもしっかりとした作りなので安心して作業ができました.