SUGICO(スギコ)
アジャスト脚 TO-4084・4104・4124
材質
(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
最大荷重(N)
13729
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05693476
TO-4124
120
160
110
54
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05693458
TO-4084
80
120
72
54
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
05693467
TO-4104
100
140
93
54
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください