曜日別特売

耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ

耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ - SUGICO(スギコ)耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ - SUGICO(スギコ)耐震用キャビネットアジャスト M20シリーズ - SUGICO(スギコ)

・接地面は安定感のあるフランジ付きです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

板厚(mm)(ベース)3ベース径(Φmm)88適合OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05693555OS-131LΦ34×全長115
2,340
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05693564OS-131MΦ34×全長85
2,150
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
05693573OS-131SΦ34×全長65
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする