アジャスト脚 TO-226・227

アジャスト脚 TO-226・227 - SUGICO(スギコ)
(2件のレビュー)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

用途アジャスト部が六角型です。最大荷重(N)16671内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最短寸法(mm)
最長寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05693607TO-2276595
1,610
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
05693598TO-2265585
1,580
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 三脚アジャスターの代用
医療・福祉・介護関連業

高価orいつも欠品で手に入らない望遠鏡アクセサリーの三脚アジャスターをこれで代用できないか?お試し購入です。三脚の石突をあてる穴を穿った板に装着します。購入直後の感触は、ややネジの遊びが大きい感ありますが、荷重がかかるので大丈夫でしょう。

対象商品 : 05693598
2018-06-12
用途: 水がかかるところに使用
建設業・工事業

ステンレス製でアジャスター付、水がかかってもいいところに脚代わりに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする