アジャスト脚 TO-79

アジャスト脚 TO-79 - SUGICO(スギコ)
用途
本体・座板一体成形です。アジャスト部は六角型です。
TO-80の三角座タイプです。
最大荷重(N)40698最短寸法(mm)80最長寸法(mm)120内容量1個
関連資料:寸法図(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05693616TO-79
2,240
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする