アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2

アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 - SUGICO(スギコ)アジャスターボルト TO-240-1・TO-240-2 - SUGICO(スギコ)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・床固定用のアンカー穴付きです。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05694702TO-240-113034.616M20×2.529
3,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
05694718TO-240-221527.713M16×223
2,760
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする