アジャスターフット TO420~427

アジャスターフット TO420~427 - SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO420~427 - SUGICO(スギコ)

・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。

用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECHRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
垂直許容荷重kN(kgf)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05694736TO-42013M8387860180.78(80)44
1,360
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
05694745TO-42117M103869.55019.50.78(80)58
1,460
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694754TO-42219M12609470241.96(200)141
2,420
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694763TO-42324M16609670261.96(200)203
2,780
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
05694772TO-42413M8387860180.78(80)44
1,430
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694788TO-42517M1038(69.5)5019.50.78(80)58
1,340
取扱い終了
返品不可
05694797TO-42619M1260(94)70241.96(200)141
2,300
取扱い終了
返品不可
05694806TO-42724M1660(96)70261.96(200)203
2,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする