SUGICO(スギコ)
アジャスターフット TO-428
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途
コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。
材質
(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH
質量(g)
410
垂直許容荷重kN(kgf)
4.91(500)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
TM-240
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05694815
TO-428
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください