SUGICO(スギコ)
アジャスターフット TO429・430
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途
コンピューター・OA機器・医療機器・その他。
寸法C1(mm)
70
寸法B(Φmm)
50
垂直許容荷重kN(kgf)
3.43(350)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.08MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05694824
TO-429
172
M12
25.5
19
95.5
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05694833
TO-430
233
M16
27.5
24
97.5
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください