SUGICO(スギコ)
アジャスターフット TO431~435
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途
コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。
寸法F(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
垂直許容荷重kN(kgf)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05694842
TO-431
27.0
M20×2.5
60.5
56
127.0
100
16.0
5
30
4.41(450)
413
¥
3,860
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694858
TO-432
20.5
M10×1.5
37.7
34
70.5
50
12.5
4
17
4.41(450)
84
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05694867
TO-433
18.5
M8×1.25
37.7
34
78.5
60
12.5
4
13
3.43(350)
70
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694876
TO-434
25.0
M12×1.75
60.5
56
95.0
70
16.0
5
19
4.41(450)
217
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694885
TO-435
27.0
M16×2.0
60.5
56
97.0
70
16.0
5
24
4.41(450)
279
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください