アジャスターフット(非移行性仕様)

アジャスターフット(非移行性仕様) - SUGICO(スギコ)アジャスターフット(非移行性仕様) - SUGICO(スギコ)アジャスターフット(非移行性仕様) - SUGICO(スギコ)アジャスターフット(非移行性仕様) - SUGICO(スギコ)

・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。

用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。寸法F(mm)1.0材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:寸法図(0.1MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
垂直許容荷重kN(kgf)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05694894TO-43627.0M20×2.560.556127.010016.054.41(450)413.2
4,770
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694903TO-43720.5M10×1.537.73470.55012.544.41(450)84.0
2,120
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
05694912TO-43818.5M8×1.2537.73478.56012.543.43(350)70.6
1,980
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694928TO-43925.0M12×1.7560.55695.07016.054.41(450)217.6
3,580
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05694937TO-44027.0M16×2.060.55697.07016.054.41(450)278.4
4,290
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする