SUGICO(スギコ)
アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
鉄
寸法(mm)
W45×H8×D25
穴径(Φmm)
6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05694955
TO-485-8
M8ねじ
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
05694964
TO-485-10
M10ねじ
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください