ロータリープレイン TO-468

ロータリープレイン TO-468 - SUGICO(スギコ)

・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。

材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法D(Φmm)
ねじ山
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695034TO-468-14(垂直)6565.6301970M14×2145
2,660
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05695043TO-468-12(垂直)5052.4251750M12×1.7572
1,470
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695052TO-468-10(垂直)4041.6201340M10×1.538
1,140
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695068TO-468-8(垂直)3537.5181030M8×1.2521
940
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695077TO-468-6(垂直)3031.415825M6×111
780
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする