アジャスターボルト 標準品 TO-469

アジャスターボルト 標準品 TO-469 - SUGICO(スギコ)

・重量タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

寸法A(Φmm)60寸法I(mm)17材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:寸法図(0.08MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695086TO-469-1M12×1.751001258191.5
4,050
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695095TO-469-2M12×1.751201458191.5
4,130
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695104TO-469-3M16×2.010012710243
5,230
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695113TO-469-4M16×2.013015710243
5,360
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695122TO-469-5M16×2.018020710243
6,720
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695138TO-469-6M20×2.510013013304
7,170
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695147TO-469-7M20×2.513016013304
7,390
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695156TO-469-8M20×2.518021013304
8,250
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする