アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470

アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 - SUGICO(スギコ)アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 - SUGICO(スギコ)アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470 - SUGICO(スギコ)

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
表面処理
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695165TO-470-18200パシペート処理19225
5,8104,498
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695174TO-470-210250パシペート処理24282
11,3808,098
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695183TO-470-310300パシペート処理24332
12,1008,598
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695208TO-470-513250パシペート処理30285
13,7509,798
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
残り2点です
05695217TO-470-613300パシペート処理30335
14,99010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695244TO-470-915280パシペート処理36317
17,19012,980
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
05695192TO-470-410350パシペート24382
8,230
取扱い終了
返品不可
05695226TO-470-713350パシペート30385
9,870
取扱い終了
返品不可
05695235TO-470-813400パシペート30435
10,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする