アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471

アジャスターボルト 特殊受皿タイプ TO-471 - SUGICO(スギコ)
寸法A(Φmm)60寸法I(mm)22材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鍛造表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
耐荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695296TO-471-5M20×2.513016513304
5,670
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695253TO-471-1M16×2.010013210243
4,170
取扱い終了
返品不可
05695262TO-471-2M16×2.013016210243
4,250
取扱い終了
返品不可
05695278TO-471-3M16×2.018021210243
5,200
取扱い終了
返品不可
05695287TO-471-4M20×2.510013513304
5,530
取扱い終了
返品不可
05695305TO-471-6M20×2.518021513304
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする