SUGICO(スギコ)
アジャスターボルト 標準タイプ TO-472
・あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベアなどの脚等、大量に使用される場合にお勧めです。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
耐荷重(kg)
500
材質
(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.08MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法D
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05695314
TO-472-1
55
M12×1.75
100
122
8
14
19
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05695323
TO-472-2
55
M12×1.75
120
142
8
14
19
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695332
TO-472-3
75
M16×2.0
100
128
10
18
24
¥
3,250
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695348
TO-472-4
75
M16×2.0
130
158
10
18
24
¥
3,330
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695357
TO-472-5
75
M16×2.0
180
208
10
18
24
¥
4,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695366
TO-472-6
75
M20×2.5
100
131
13
18
30
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695375
TO-472-7
75
M20×2.5
130
161
13
18
30
¥
5,070
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695384
TO-472-8
75
M20×2.5
180
211
13
18
30
¥
5,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください