SUGICO(スギコ)
アジャスターボルト 軽量用タイプ TO-473
(1件のレビュー)
・軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
寸法I(mm)
12.5
寸法A(Φmm)
37
耐荷重(kg)
300
材質
(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)
表面処理
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05695393
TO-473-1
M8×1.25
60
78
5.5
13
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
05695402
TO-473-2
M10×1.5
50
69.5
7
17
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695418
TO-473-3
M10×1.5
100
119.5
7
17
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください