アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476

アジャスターボルト ラバー付タイプ TO-476 - SUGICO(スギコ)

・特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロア一を汚したり傷キズつけたりしません。・ラバー部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。・外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)

耐荷重(kg)400材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t)、(ラバー部)スミフレックスK580表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:寸法図(0.08MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695628TO-476-1M12×1.751001258176219
2,430
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695637TO-476-2M12×1.751201458176219
2,470
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695646TO-476-3M16×2.010013110218024
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695655TO-476-4M16×2.013016110218024
3,940
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695664TO-476-5M16×2.018021110218024
5,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695673TO-476-6M20×2.510013413218030
5,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695682TO-476-7M20×2.513016413218030
5,760
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695698TO-476-8M20×2.518021413218030
6,620
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする