ステンレスアジャスターボルトシリーズ

ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)ステンレスアジャスターボルトシリーズ - SUGICO(スギコ)

・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

内容量1個
注意
※A寸法(高さ)が200mm以上の物は重量機器には使用しないでください。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695768TO-240-1A10034.616M20×2.529
2,890
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695777TO-240-1B13034.616M20×2.529
2,960
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695786TO-240-1C18034.616M20×2.529
3,230
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695795TO-240-1D20034.616M20×2.529
3,580
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695804TO-240-1E25034.616M20×2.529
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05695813TO-240-2A10027.713M16×223
2,270
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695822TO-240-2B13027.713M16×223
2,320
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695838TO-240-2C18027.713M16×223
2,620
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695847TO-240-2D20027.713M16×223
2,760
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
05695856TO-240-2E25027.713M16×223
3,140
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする