プルダウンバイス(フリージョーバイス)

プルダウンバイス(フリージョーバイス) - ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス) - ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス) - ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス) - ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス) - ナベヤ

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875686PV07073-842392123546--3012913.52536546-6
62,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
05875695PV1127130-8563103032762--401651153248762-8
78,500
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
05875704PV2180186-2082712404312851834.56022731940651085510
110,000
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
05875713PV3245250-2913510.5157073151201849110259522508020120614
300,000
289,800
318,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05875722PV0-JA-A46309122620-5.59.55.5-------------
7,000
6,198
6,818(税込)
32日以内出荷
05875738PV1-JA-A624010133625-6.5117-------------
7,450
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
05875747PV2-JA-A85601216.55636-9149-------------
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
05875756PV3-JA-A1201101520703060111711-------------
14,500
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
05875765PV0-JA-H46309122620-5.59.55.5-------------
7,000
6,198
6,818(税込)
32日以内出荷
05875774PV1-JA-H624010133625-6.5117-------------
7,000
6,198
6,818(税込)
32日以内出荷
05875783PV2-JA-H85601216.55636-9149-------------
10,500
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
05875792PV3-JA-H1201101520703060111711-------------
14,500
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする