曜日別特売

トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ)

トグルダウンクランプ6820K(空圧タイプ) - ナベヤ

複動式プラスチック製空圧シリンダーで作動します。

材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
引力(kN[kg])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058763776820K-043113.54.51610232070-1~685-4010334(S1)0.5、(S2)0.7、(S3)0.07、(S4)0.09
29,000
取扱い終了
058763866820K-1538164.519142423850~5106-4512346(S1)0.8、(S2)1.1、(S3)0.13、(S4)0.18
31,700
取扱い終了
058763956820K-2651205.4272027271051~812612.55613448(S1)1、(S2)1.2、(S3)0.35、(S4)0.5
37,300
取扱い終了
058764046820K-3880207.1382732401558~17187.5-76165010(S1)1.4、(S2)2.5、(S3)0.55、(S4)1
41,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする