ナベヤ
ナットランナークランプS型
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
シリンダ:A7072
ピストン:SCM440
クランプボルト:SCM435
熱処理
ピストン:焼入HRC45
クランプボルト:焼入HRC45
表面処理
クランプボルト:黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876517
NRCS03R
126 - 144
45
34
5.5
32
13
40
53
29 - 47
19
15.5
9.5
17
4
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
05876526
NRCS03L
126 - 144
45
34
5.5
32
13
40
53
29 - 47
19
15.5
9.5
17
4
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
05876535
NRCS06R
144 - 164
50
40
5.5
35
13
47
61
35 - 55
23
15.5
11.5
20
5.5
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
05876544
NRCS06L
144 - 164
50
40
5.5
35
13
47
61
35 - 55
23
15.5
11.5
20
5.5
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
05876553
NRCS10R
158.5 - 182
57
46
6.8
38
13
53
71.5
35-58.5
25
15.5
11.5
21
5.5
¥
77,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
05876562
NRCS10L
158.5 - 182
57
46
6.8
38
13
53
71.5
35-58.5
25
15.5
11.5
21
5.5
¥
77,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください