ナベヤ
ナットランナークランプS型用素材クランプバー
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
S45C
熱処理
焼入HRC26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876605
NRCS03CS
80
40
19(±0.1)
25(H8)
21
15(±0.1)
20
¥
8,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
05876614
NRCS06CS
100
40
23(±0.1)
29(H8)
24
19(±0.1)
20
¥
11,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
05876623
NRCS10CS
115
46
25(±0.1)
35(H8)
29
21(±0.1)
23
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください