ナベヤ
ナットランナークランプL型
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
フランジ:SCM435
メネジ:SCM420
リングプレート:S45C
ジョイントブロック:S45C
クランプレバー:SCM435
熱処理
フランジ:焼入HRC23
メネジ:焼入HRC50
リングプレート:焼入HRC23
ジョイントブロック:焼入HRC42
クランプレバー:焼入HRC23
表面処理
フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法AA(mm)
寸法AB(mm)
寸法AC(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876666
NRCL03
114 - 137
25
59
12
46
14
46
34
26
5.5
13
20
44
63
30
12
34
26
26
11
6
6
¥
69,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
05876675
NRCL06
114.5 - 139.5
31
62.5
16
52
15
51
40
31
5.5
13
22
44
67.5
28
10
37.5
28
29
14.5
8
8
¥
77,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
05876684
NRCL10
141.5 - 172
40
77
19
63
19
61
47
37
6.8
13
26
53
82
37
15
45
34
35
18
10
10
¥
80,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください