ナベヤ
ナットランナークランプL型用クランプバー
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876693
NRCL03C
38
80
19
12
14
43
42
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
05876702
NRCL06C
46
92
21
16
16
52
52
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
05876718
NRCL10C
53
116
25
19
18
67.5
64.5
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください