ナベヤ
ナットランナークランプL型用取付けベース
ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。
油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質
S45C
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05876727
NRCL03B
90
46
70
81
61
17
¥
30,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
05876736
NRCL06B
100
52
75
81
61
17
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
05876745
NRCL10B
105
65
85
91
71
17
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください