曜日別特売

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #100 5000m - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途薄地用長さ(m)5000番手#100仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×2強度(Nm)6.6内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全186種類を絞り込む
色番
186種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057041524104401
オープン
769
846(税込)
13日以内出荷
057041684104402
オープン
769
846(税込)
当日出荷
057041774104F黒420
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057041864104F黒421
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057041954104403
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570420441043
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570421341045
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570422241048
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057042384104247
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704247410413
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057042564104269
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570426541044
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704274410424
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057042834104173
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057042924104172
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057043084104189
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704317410435
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570432641047
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057043354104153
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570434441049
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057043534104180
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057043624104155
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057043784104152
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704387410415
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704396410417
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704405410418
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704414410419
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057044234104161
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704432410421
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057044484104183
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057044574104181
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704466410423
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057044754104162
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057044844104184
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057044934104186
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057045024104188
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704518410429
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704527410430
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704536410431
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057045454104225
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057045544104166
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057045634104261
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704572410425
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057045884104262
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057045974104164
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057046064104240
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704615410433
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
05704624410436
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057046334104270
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
057046424104193
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05704554
2016-05-25
用途: すくいミシン用

テトロン100番手の太巻きは、ネットでもなかなか売ってないんですよね。
価格的には問屋と同じくらいですが、わざわざ買いに行かなくてもいいので、モノタロウで取り扱ってくれて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする