曜日別特売

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途薄地用長さ(m)3000番手#80仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成44dtex 1×3強度(Nm)7.8内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全411種類を絞り込む
色番
411種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057060424109401
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
057060584109402
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057060674109403
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570607641091
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570608541093
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057060944109171
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570610341095
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061124109176
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061284109246
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570613741098
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061464109178
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061554109296
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061644109247
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05706173410913
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061824109248
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057061984109249
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05706207410914
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062164109297
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062254109250
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062344109251
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062434109269
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062524109252
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062684109236
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062774109291
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057062864109292
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570629541094
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063044109324
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05706313410924
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063224109294
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063384109327
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063474109156
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063564109325
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063654109173
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063744109326
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063834109157
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057063924109172
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064084109330
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064174109244
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570642641096
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064354109295
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064444109255
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064534109189
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05706462410935
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064784109329
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057064874109190
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0570649641097
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057065054109331
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057065144109160
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057065234109159
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057065324109259
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05706067
2017-07-28
用途: 縫製
製造業

薄い生地を縫製するのにぴったりでした。細い糸ですが強度もあり使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする