キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 5000m - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途各種衣料長さ(m)5000番手#60仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)20構成56dtex 1×3強度(Nm)9.3内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057101544113401
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
057101634113402
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
057101724113403
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05710172
2023-06-01
用途: ハンドメイドの友
医療・福祉・介護関連業

糸に艶があり、縫い目が綺麗に仕上がります。
小物やバッグ、マスクや洋服など様々なハンドメイドに使っていますが満足な縫い目です。
コスパ最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする