キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m - フジックス[縫製用品]
(5件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途各種衣料番手#60仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)20構成56dtex 1×3強度(Nm)9.3内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
413件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057101884114401
オープン
629
692(税込)
当日出荷
057101974114402
オープン
629
692(税込)
当日出荷
057102064114F黒420
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057102154114F黒421
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057102244114403
オープン
629
692(税込)
当日出荷
0571023341141
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571024241143
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057102584114171
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571026741145
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057102764114176
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
057102854114246
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571029441148
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103034114178
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103124114296
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103284114247
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05710337411413
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103464114248
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103554114249
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05710364411414
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103734114297
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103824114250
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057103984114251
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104074114269
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104164114252
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104254114236
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104344114291
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104434114292
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571045241144
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104684114324
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05710477411424
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104864114294
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057104954114327
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105044114156
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105134114325
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105224114173
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105384114326
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105474114157
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105564114172
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105654114330
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105744114244
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571058341146
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057105924114295
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057106084114255
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057106174114189
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
05710626411435
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057106354114329
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057106444114190
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571065341147
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057106624114331
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
057106784114160
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05710197
2022-03-17
用途: ハンドメイドに
医療・福祉・介護関連業

家庭用ミシンで使用可(ミシン糸立てを使っていますが、マグカップに立てての使用もできました)
糸の表面は光沢があり、高強力、適度な伸度があります。
特にお気に入りは、縫い目が綺麗です。
コスパが良くリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 05712717
2021-04-03
用途: ミシン縫製時
建設業・工事業

一般的な手芸店で扱っているスパン糸よりも断然縫い目が綺麗に見えます。特に返し縫いが目立ちにくいので愛用しています。
注文時に、目的の色番を探して購入するのが大変です。色番を直接入力して購入できるようになると助かります。

対象商品 : 05710224
2020-08-14
用途: 職業用ミシン糸として利用
メディホーム株式会社医療・福祉・介護関連業

厚手の生地をミシンで縫う際に、この糸の耐久性が相性良く、3000mと使い勝手も
良い為、何度も購入している愛用品です。モノタロウさんの注文画面では、慎重に型番を調べないと、注文ミスをするリスクがあるので、注文の際には何度も確認が必要になるのは、改善の余地があると感じています。

対象商品 : 05710267
2020-07-29
用途: 家庭用ミシンで
建設業・工事業

家庭用ミシンで別途糸たてに立てて使っています。普通糸のつもりが間違えてテトロン糸を購入してしまいましたが問題無く使えています。光沢があり高級感が出てる気がします。

対象商品 : 05710224
2020-04-21
用途: 縫製
YUKI*Neko卸売・小売業

職業用ミシンで使用しています。
生成はだいたいの生地に会うので白より使い勝手がいいです。
薄めのカラーの生地だと同化します!
大量に縫うので3000mもあっという間になくなりますが、小さな糸では何本あっても足りないので助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする