キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m - フジックス[縫製用品]
(13件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
419件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057143454185401
オープン
619
681(税込)
当日出荷
057143544185402
オープン
619
681(税込)
当日出荷
057143634185F黒420
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057143724185F黒421
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057143884185403
オープン
619
681(税込)
当日出荷
0571439741851
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571440641853
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057144154185171
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571442441855
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057144334185176
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057144424185246
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571445841858
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057144674185178
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057144764185296
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057144854185247
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05714494418513
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145034185248
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145124185249
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05714528418514
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145374185297
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145464185250
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145554185251
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145644185269
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145734185252
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145824185236
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057145984185291
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146074185292
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571461641854
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146254185324
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05714634418524
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146434185294
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146524185327
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146684185156
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146774185325
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146864185173
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057146954185326
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147044185157
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147134185172
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147224185330
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147384185244
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571474741856
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147564185295
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147654185255
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147744185189
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05714783418535
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057147924185329
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057148084185190
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571481741857
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057148264185331
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
057148354185160
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05714388
2025-02-15
用途: 縫製
その他業種

いつも使っているものですが、お安く買えて満足です
また購入しようと思っています

対象商品 : 05715316
2024-05-31
用途: 服の仕立てに使います
製造業

いつも使ってるので迷いなく、安定のつかいやすさです。

2023-05-21
用途: 縫製
製造業

地方なので、工業用ミシン糸はネット購入しています。こちらモノタロウ様が一番安くとても助かります。

対象商品 : 05714354
2022-05-22
用途: 小物雑貨の縫製

安くてたっぷり使えて重宝しています。安定した太さで、強度も問題ありません。

対象商品 : 05714948
2021-09-08
用途: ワッペンのベルクロ縫製
その他業種

糸は細めですが、手で思い切り引っ張っても切れない。
さすがです。

対象商品 : 05714966
2021-06-29
用途: 縫製
製造業

滑りの良い糸で目飛びも起こりにくいです。どこよりも安くて助かります。注文する時スマホではイライラするのでパソコンからをお勧めします。

対象商品 : 05716908
2021-04-24
用途: 裁縫の時
卸売・小売業

職業用ミシンに使用しています。いつもこちらで買っています。色々と試しましたが、この糸が丈夫で綺麗に仕上がります。ひとつ気になるとすれば、糸がウネウネとしています。昔のものは真っ直ぐでした。縫い上がりは気になりませんので、愛用しています。

対象商品 : 05714345
2020-12-11
用途: 手作りマスク用に使いました。
どんぐり卸売・小売業

いつも使っているので安定の品質です。手芸店で購入すると同じ物が、1個800円ぐらいするので、とてもお値打ちで助かります。2個購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする