フジックス[縫製用品]
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #40 2000m
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途
ステッチ、レザー製品
番手
#40
長さ(m)
2000
仕様
左撚り
適合
14~16号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
21
構成
110dtex 1×3
強度(Nm)
19.6
内容量
1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05718536
4132
401
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718545
4132
402
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
05718554
4132
F黒420
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718563
4132
F黒421
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718572
4132
403
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718588
4132
8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718597
4132
9
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718606
4132
155
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718615
4132
152
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718624
4132
23
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718633
4132
186
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718642
4132
90
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718658
4132
41
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718667
4132
763
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718676
4132
197
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718685
4132
56
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718694
4132
54
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718703
4132
752
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718712
4132
731
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718728
4132
145
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718737
4132
75
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718746
4132
79
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718755
4132
739
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718764
4132
80
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718773
4132
725
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718782
4132
760
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718798
4132
83
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718807
4132
715
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718816
4132
718
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718825
4132
87
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718834
4132
93
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718843
4132
722
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718852
4132
94
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718868
4132
734
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718877
4132
716
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718886
4132
733
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718895
4132
721
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718904
4132
743
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718913
4132
723
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718922
4132
720
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718938
4132
724
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718947
4132
759
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718956
4132
717
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718965
4132
712
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718974
4132
704
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718983
4132
710
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05718992
4132
705
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719008
4132
714
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719017
4132
764
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719026
4132
761
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ