曜日別特売

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m - フジックス[縫製用品]
(8件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途ステッチ、レザー製品長さ(m)2000番手#30仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全419種類を絞り込む
色番
419種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057190964143401
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
057191054143402
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
057191144143F黒420
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
057191234143F黒421
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057191324143403
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
0571914841431
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571915741433
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057191664143171
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571917541435
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057191844143176
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057191934143246
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571920241438
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
057192184143178
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057192274143296
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057192364143247
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719245414313
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057192544143248
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057192634143249
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719272414314
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057192884143297
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057192974143250
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
057193064143251
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193154143269
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193244143252
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193334143236
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193424143291
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193584143292
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571936741434
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193764143324
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719385414324
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057193944143294
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194034143327
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194124143156
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194284143325
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194374143173
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194464143326
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194554143157
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194644143172
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194734143330
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057194824143244
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571949841436
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057195074143295
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057195164143255
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057195254143189
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
05719534414335
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
057195434143329
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057195524143190
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
0571956841437
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057195774143331
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
057195864143160
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05719674
2022-05-18
用途: 帆布のバック縫製に使用
チクチク大好きその他業種

こちらの商品は50番の糸も気に入ってます。
30番はずっと100メーター巻を使用していましたが直ぐ無くなるのでこちらを見つけ直ぐ購入しました
これで暫く買い足さなくて済むので助かります。

対象商品 : 05719105
2020-09-27
用途: 趣味の洋裁に使っています。
その他業種

他で見つからなかったので助かっています。
巻きが大きいので当分使えます。

対象商品 : 05719132
2019-04-15
用途: ビニールカバーの縫製
電気・ガス・熱供給・水道業

市場より安価で購入でき、使用には問題なく良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 05723244
2018-07-03
用途: ロッドメイキング。
自動車・二輪車・自転車関連業

色が綺麗で大変気に入りました。
もう少し太い番手が有ると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05722036
2017-08-04
用途: レザーミシンに
製造業

趣味のレザークラフトに使う予定。いい色です。
色んな物に使えそう。

対象商品 : 05719105
2017-04-29
用途: バッグ制作
製造業

以前から愛用していましたがこの通販で発見して満足しています

対象商品 : 05720627
2021-09-08
用途: 縫製
その他業種

商品に関しては特に問題は無いのですが
基本色以外もすぐ発送できるように在庫して欲しいと思います。
発送までにかかる時間が5営業日は長過ぎでしょ。
商品に関しては★5です。

対象商品 : 05719096
2018-08-27
用途: 成形部品の縫製用
株式会社三彩

以前、他社製品の安さに釣られて#30番を購入しました。これがとんでもなく粗悪品で毛羽立った状態でした、ミシンの調子は悪化するし分解すれば糸屑だらけ!
3重縫いが主に、フジックスのこの糸であれば問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする