曜日別特売

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m - フジックス[縫製用品]
(2件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#20仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
166件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057233144153401
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
057233234153402
オープン
779
857(税込)
当日出荷
057233324153403
オープン
779
857(税込)
当日出荷
0572334841533
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572335741535
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057233664153176
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572337541538
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723384415314
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057233934153157
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723402415335
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
0572341841537
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057234274153159
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057234364153153
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057234454153154
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572345441539
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723463415311
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723472415312
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057234884153155
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057234974153152
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723506415315
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723515415316
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723524415317
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723533415318
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723542415319
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723558415320
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057235674153144
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723576415323
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
057235854153162
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723594415326
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057236034153185
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057236124153186
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723628415328
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723637415329
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723646415389
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723655415330
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723664415331
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723673415390
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057236824153166
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723698415325
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723707415336
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057237164153169
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057237254153170
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723734415337
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723743415341
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723752415347
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
05723768415346
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057237774153126
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057237864153141
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
057237954153142
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
057238044153740
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05723323
2022-05-09
用途: 製品縫製時
製造業

ポリエステル20番が実店舗ではなかなか見つけられなかったため大変助かりました。

対象商品 : 05723314
2018-10-02
用途: テントの縫製

太さ、丈夫さ満足です。全体に言えることだけどカラーサンプルの色表示が欲しい。例 no.XXX - グレー、XXX-ピンク等

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする