キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m

キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m - フジックス[縫製用品]
(11件のレビュー)

高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。

用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#8仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全208種類を絞り込む
色番
208種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057249764164401
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
057249854164402
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
057249944164403
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0572500341643
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057250124164171
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572502841645
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057250374164176
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572504641648
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725055416413
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057250644164248
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725073416414
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057250824164250
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057250984164251
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057251074164269
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057251164164252
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572512541644
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725134416424
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057251434164157
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572515241646
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057251684164255
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057251774164189
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725186416435
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572519541647
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057252044164159
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057252134164153
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057252224164154
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0572523841649
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05725247416411
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725256416412
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057252654164155
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057252744164152
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725283416415
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725292416416
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725308416417
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725317416418
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725326416419
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725335416420
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057253444164183
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057253534164181
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057253624164144
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725378416423
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057253874164162
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725396416426
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057254054164185
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
057254144164186
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725423416428
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725432416429
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725448416489
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725457416430
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
05725466416431
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05725764
2021-10-14
用途: 作業用資機材の補修作業で使用している資機材の補修
その他業種

作業で使用している資機材の補修、修復に工業用ミシンを用いている。

対象商品 : 05724994
2021-01-12
用途: 布以外の縫製

中国製の八方ミシンで、皮革等の袋物を楽しんで
作っています。今回ゴムシートを縫おうとしたら
いままで使用していた#20のケブラー糸では、すぐに
切れて使い物になりませんでした。しかしこの糸では
ほとんど支障なく縫うことが出来助かりました。
針は#19以上が推奨との事でしたが、#18のままで、
縫えています。

2が参考にしています
対象商品 : 05725843
2021-08-25
用途: 革細工
その他業種

いつもこのメーカーの製品を利用しています。
価格の割には品質がいいと思います。

対象商品 : 05725545
2021-03-09
用途: レザークラフトのミシン縫い

地方で、近場に販売店が無いので、非常に助かります。

対象商品 : 05725536
2019-12-16
用途: 革製品の縫製時
卸売・小売業

品質は高く、糸切り後のほつれもあまりありませんので次回の糸通しが楽です。

対象商品 : 05724994
2019-11-18
用途: 生地縫製
製造業

本太番手は、一般店舗で取扱しておらず、また丈夫な点で使い勝手が良い。

対象商品 : 05724994
2019-04-29
用途: バッグなどの縫製
サンライズ防災株式会社建設業・工事業

糸も強く撚りが戻ったりしないのでいつも使わせていただいています。
ステッチ用に#5の糸の色を増やして頂ければ使用してみたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05724976
2018-07-03
用途: ロッドメイキング。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても巻きやすく良い糸です。
これからも竿の色によって色々な糸を買いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする