フジックス[縫製用品]
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #5 1000m
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途
帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)
1000
番手
#5
仕様
左撚り
適合
21~26号針
材質
ポリエステル100%
伸度(%)
29
構成
560dtex 1×3
強度(Nm)
120.3
内容量
1巻
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05727058
4167
401
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727067
4167
402
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727076
4167
403
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください