曜日別特売

ポリエステルスパン糸 #90 10000m

ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 10000m - フジックス[縫製用品]
(4件のレビュー)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途ロック用番手#90長さ(m)10000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全181種類を絞り込む
色番
181種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05727103-401
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
05727112-402
オープン
899
989(税込)
13日以内出荷
05727128-403
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
05727137-1
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727146-5
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727155-176
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727164-13
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727173-14
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727182-251
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727198-24
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727207-327
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727216-173
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727225-244
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727234-189
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727243-35
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727252-329
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727268-7
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727277-259
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727286-154
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727295-9
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727304-11
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727313-12
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727322-152
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727338-15
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727347-16
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727356-17
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727365-18
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727374-19
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727383-20
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727392-161
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727408-21
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727417-144
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727426-23
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
05727435-162
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727444-339
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727453-28
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727462-29
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727478-30
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727487-90
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727496-225
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727505-307
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727514-164
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727523-344
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727532-240
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727548-315
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727557-316
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727566-36
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727575-353
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727584-347
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
05727593-37
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05727103
2022-07-14
用途: 洋裁で縫城の端を始末する時に、ロックミシンで使用する
農・林・水産業

生地が厚い時ロック糸が切れる時がある
普通生地にはとても調子よく使える

対象商品 : 05727112
2023-02-11
用途: 洋裁
その他業種

量をたくさん使うのでこのお値段はとても助かります。

対象商品 : 05728205
2018-01-26
用途: 布のオーバーロック
製造業

布地の周りのオーダーロックに使用していますが、使い易いです!!

対象商品 : 05728022
2019-02-27
用途: アパレル製品の縫製

フジックスのミシン糸はすべりがよく切れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする