曜日別特売

ポリエステルスパン糸 #90 5000m

ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #90 5000m - フジックス[縫製用品]
(6件のレビュー)

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途ロック用番手#90長さ(m)5000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
411件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728914-401
オープン
619
681(税込)
当日出荷
05728923-402
オープン
619
681(税込)
当日出荷
05728932-403
オープン
619
681(税込)
13日以内出荷
05728948-1
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05728957-3
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05728966-171
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05728975-5
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05728984-176
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05728993-246
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729002-8
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729018-178
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729027-296
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729036-247
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729045-13
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729054-248
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729063-249
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729072-14
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729088-297
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729097-250
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729106-251
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729115-269
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729124-252
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729133-236
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729142-291
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729158-292
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729167-4
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729176-324
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729185-24
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729194-294
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729203-327
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729212-156
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729228-325
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729237-173
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729246-326
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729255-157
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729264-172
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729273-330
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729282-244
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729298-6
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729307-295
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729316-255
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729325-189
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729334-35
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729343-329
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729352-190
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729368-7
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729377-331
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729386-160
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729395-159
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
05729404-259
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05730174
2024-07-05
用途: ロックミシン用
製造業

紫の糸は合う色がなかなかないので糸のバリエーションが多いのは助かります。

対象商品 : 05728932
2024-04-30
用途: 洋服づくりのロックをする時に使います。
アールズ ハセガワ卸売・小売業

以前から使用していますが、お安く買えて助かりました。

対象商品 : 05728932
2020-10-07
用途: 趣味の縫い物に
その他業種

たっぷり巻の糸が安く購入できて満足です。通販だと送料対策とか理由付けができて買いやすいです。

対象商品 : 05728914
2020-07-19
用途: 内職
製造業

初めて90番台の糸を購入しましたが、他の番台の同様の使いごこちで特に糸切れもなく、問題なく使用出来て満足であります。

対象商品 : 05728914
2018-07-21
用途: ロックミシンに使用
製造業

良い糸です。フジックスの糸はどれも好きです。
正しく使用していれば糸切れなども無いです。からみなどもなく、使いやすい。たっぷりの巻きでお買い得です。

対象商品 : 05729203
2019-03-14
用途: 婦人服の縫製に使います
製造業

もともと使用している物なので、商品に問題はありません。注文してから、到着が早く助かります。これからも注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする