曜日別特売

ポリエステルスパン糸 #80 5000m

ポリエステルスパン糸 #80 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 5000m - フジックス[縫製用品]

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途シャツ、ブラウス、薄地用番手#80長さ(m)5000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)16構成80s 1×3強度(Nm)8.0内容量1巻
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05733026-401
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733035-402
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733044-403
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする