曜日別特売

ポリエステルスパン糸 #80 3000m

ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #80 3000m - フジックス[縫製用品]

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途シャツ、ブラウス、薄地用番手#80長さ(m)3000仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%伸度(%)16構成80s 1×3強度(Nm)8.0内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
401件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05733053-401
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733062-402
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733078-403
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733087-1
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733096-3
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733105-171
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733114-5
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733123-176
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733132-246
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733148-8
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733157-178
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733166-296
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733175-247
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733184-13
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733193-248
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733202-249
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733218-14
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733227-297
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733236-250
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733245-251
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733254-269
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733263-252
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733272-236
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733288-291
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733297-292
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733306-4
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733315-324
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733324-24
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733333-294
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733342-327
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733358-156
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733367-325
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733376-173
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733385-326
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733394-157
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733403-172
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733412-330
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733428-244
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733437-6
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733446-295
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733455-255
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733464-189
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733473-35
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733482-329
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733498-190
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733507-7
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733516-331
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733525-160
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733534-159
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
05733543-259
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする