曜日別特売

ポリエステルスパン糸 #50 5000m

ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 5000m - フジックス[縫製用品]

ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。

用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#50長さ(m)5000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0内容量1巻
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05745188-401
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745197-402
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745206-403
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745215-255
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745224-20
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745233-337
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745242-262
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745258-263
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745267-765
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745276-763
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745285-242
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745294-49
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745303-277
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745312-276
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745328-168
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745337-752
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745346-749
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745355-72
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745364-288
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745373-79
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745382-219
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745398-738
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745407-78
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745416-80
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745425-81
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745434-760
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745443-83
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745452-726
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745468-727
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745477-98
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745486-100
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745495-101
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745504-99
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745513-264
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745522-228
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745538-769
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745547-712
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745556-771
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745565-729
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745574-746
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745583-744
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745592-149
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745608-118
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745617-747
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745626-748
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745635-119
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745644-772
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745653-767
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745662-751
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
05745678-713
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする